Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6595494
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     821229
EAN/GTIN:
     5712505131312
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Type - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Nashuatec SP 52XX; NRG SP 52XX; Rex Rotary SP 52XX; Ricoh Aficio SP 52XX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Gestetner SP 5200DN, SP 5210DN ¦ Nashuatec SP 5200DN, SP 5210DN ¦ NRG SP 5200DN, SP 5210DN ¦ Rex Rotary SP 5200DN, SP 5210DN ¦ Ricoh Aficio SP 5200DN, Aficio SP 5200DNG, Aficio SP 5210DN
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.