Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 410X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Original 410X Magenta LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 410X Magenta LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 410X Magenta LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-6589353
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF413X
EAN/GTIN:
     0888793807576
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence, die – mit hoher Geschwindigkeit – das Drucken von mehr Seiten als je zuvor ermöglichen sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite und eine Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen bieten, all dies um HP Farbqualität zu gewährleisten.
HP 410X - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF413X) - für Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.3 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
12.3 cm
Transportgewicht
900 g
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.