Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Razer Orochi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6587831
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-01550100-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419331612
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Computer Maus
Cordless Maus
Die Razer Orochi setzt mit ihrer kompakten Form und modernster Technologie neue Standards für eine mobile Gaming-Maus. Die Razer Orochi verfügt über einen Gaming-Lasersensor und kabellose/verkabelte Doppelmodus-Funktionalität. Durch ihre Bluetooth-Technologie erfüllt sie deine Ansprüche nach Transportfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit, während der Kabel-Modus höchste Gaming-Leistung liefert.
Razer Orochi - Maus - rechts- und linkshändig - Laser - 7 Tasten - drahtlos, verkabelt - USB, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.7 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
3.5 cm
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AA-Batterien
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows XP 32-Bit, Apple MacOS X 10.8 - 10.10
Details der Systemanforderungen
HD 100 MB
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
7 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Seitliche Griffflächen aus Gummi, geflochtenes Kabel, 7 programmierbare Tasten, Chroma-Beleuchtungssystem, 4G-Lasersensor, Razer Synapse-fähig
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
8200 dpi
Schnittstelle
USB, Bluetooth
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, 125-1.000 Berichte pro Sekunde, bis zu 210 Zoll pro Sekunde
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG