Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC M403H DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6581778
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60003977
EAN/GTIN:
     5028695612068
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit einer Auflösung von 1.080p und einem Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert der M403H perfekte Bildqualität für äußerst detailgenaue Darstellungen und qualitativ hochwertige Filme. Der praktisch wartungsfreie Projektor zeichnet sich durch äußerst effiziente ECO-Funktionen, eine gekapselte DLP-Lightengine, seine lange Lampenlebensdauer und einen geringen Stromverbrauch aus. Seine Gesamtbetriebskosten sind bemerkenswert niedrig, ohne dass Abstriche bei Qualität und Flexibilität gemacht wurden.
NEC M403H - DLP-Projektor - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 6 Monate/1000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste, Tastenfeldsperre
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Drahtlosfernbedienung, Sicherheitsetikett
Kennzeichnung
TUV GS, RoHS, WEEE, GOST-R, ERP, EAC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
335 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NaViSet Administrator 2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
30 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video, Component Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Video-Modi
480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 1080/50i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
36.79 cm
Tiefe
29.13 cm
Höhe
10.75 cm
Gewicht
3.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.4-3.1
Zoomfaktor
1.7x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-25 / +25
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Eco-Mode-Technologie, Color Management System, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Korrektur der Wandfarbe, Auto Vertical Keystone, Deep Color, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, DLP Link, ImageCare Technology, Autom. EIN, USB Viewer, Umgebungslichtsensor, Carbon Savings Meter, Virtual Remote, Sleep-Timer
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
270 Watt
Projektionsdistanz
0.74 m - 14.08 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2 - 2.1:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 3500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 8000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Ausschalt-Timer
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang - Mini-DIN 3-polig ¦ 1 x Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,93*
€ 885,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,85*
€ 850,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,95*
€ 828,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,08*
€ 812,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,24*
€ 801,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013630
ab € 47,31*
Zubehör
NEC
60003698
€ 72.085,16*
Zubehör
NEC
60003902
ab € 38.807,28*
Zubehör
NEC
100014003
ab € 80,61*
Zubehör
NEC
60003830
ab € 5.526,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.