Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO XTL Schwarz auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6576384
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868809
EAN/GTIN:
     0071701001887
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Revolutionäre Einfachheit bei der industriellen Kennzeichnung. Die DYMO XTL-Etiketten sind langlebig, wurden speziell für die Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt und halten den härtesten Bedingungen stand. Das richtige Etikett für die richtige Aufgabe!
DYMO XTL - Schwarz auf Weiß - Rolle (0,6 cm x 2,9 m) 1 Rolle(n) Rohr - für XTL 300, 500
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, MIL-STD-202G, SAE-AMS-DTL-23053/5 (class 1), UL 224, SAE-AMS-DTL-23053/5 (class 3)
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm x 2,9 m)
Medientyp
Rohr
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, wasserbeständig, ölresistent, chemikalienbeständig, UV-beständig, Wärmeschrumpfung
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO XTL 300, 500
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.