Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO XTL Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6576383
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868743
EAN/GTIN:
     0071701001221
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Revolutionäre Einfachheit bei der industriellen Kennzeichnung. Die DYMO XTL-Etiketten sind langlebig, wurden speziell für die Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt und halten den härtesten Bedingungen stand. Das richtige Etikett für die richtige Aufgabe!
DYMO XTL - Vinyl - permanenter Klebstoff - Schwarz auf Transparent - Rolle (2,4 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Band - für XTL 300, 500
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 969
Farbkategorie
Schwarz
Media
Mediengrößen
Rolle (2,4 cm x 7 m)
Medientyp
Band
Produktmaterial
Vinyl
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Transparent
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, chemikalienbeständig, UV-beständig, Verwendung in Innenräumen/im Freien
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO XTL 300, 500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 53,30*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 60,98*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 49,65*
Ähnlich
Dymo
1868751
ab € 20,44*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 24,25*
Ähnlich
Dymo
1868753
ab € 32,20*
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 43,57*
Ähnlich
Dymo
1868755
ab € 43,65*
Ähnlich
Dymo
1868808
ab € 34,91*
Ähnlich
Dymo
1868741
ab € 80,83*
Ähnlich
Dymo
1868703
ab € 94,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.