| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6576374 Herst.-Nr.: 1868796 EAN/GTIN: 0071701001757 |
| |
|
| | |
| Revolutionäre Einfachheit bei der industriellen Kennzeichnung. Die DYMO XTL-Etiketten sind langlebig, wurden speziell für die Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt und halten den härtesten Bedingungen stand. Das richtige Etikett für die richtige Aufgabe! DYMO XTL - Vinyl - Weiß auf Schwarz - Rolle (1,2 cm x 7,5 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für XTL 300, 500 Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 969 | | Farbkategorie | Schwarz | Media | Mediengrößen | Rolle (1,2 cm x 7,5 m) | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Vinyl | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß auf Schwarz | | Merkmale | Feuchtigkeitsbeständig, wasserbeständig, ölresistent, chemikalienbeständig, UV-beständig, Verwendung in Innenräumen/im Freien | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | DYMO XTL 300, 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, beschriftungsbänder 24 mm x 8 m weiß auf schwarz, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| |