Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 571BK XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6575880
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0331C001
EAN/GTIN:
     4053162953031
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Tinte wird zum Druck von Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt.
Canon CLI-571BK XL - 11 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA TS5051, TS5053, TS5055, TS6050, TS6051, TS6052, TS8051, TS8052, TS9050, TS9055
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
11 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 895 Seiten ISO/IEC 24711/29102
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA MG5750, MG5751, MG5752, MG5753, MG6851, MG6852, MG6853, MG7750, MG7751, MG7752, MG7753, TS5050, TS5051, TS5053, TS5055, TS6050, TS6051, TS6052, TS8050, TS8051, TS8052, TS8053, TS9050, TS9055
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0385C001
ab € 11,31*
Ähnlich
Canon
0386C001
ab € 11,09*
Ähnlich
Canon
0389C001
ab € 11,43*
Ähnlich
Canon
0387C001
ab € 11,30*
Ähnlich
Canon
0332C001
ab € 13,14*
Ähnlich
Canon
0334C001
ab € 13,23*
Ähnlich
Canon
0335C001
ab € 13,78*
Ähnlich
Canon
0333C001
ab € 13,60*
Ähnlich
Canon
0388C001
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.