| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6575876 Herst.-Nr.: 0318C001 EAN/GTIN: 4549292032826 |
| |
|
| | |
| Diese schwarze Pigmenttinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 1,6 mal mehr ISO-Seiten als die Standardpatrone. Die schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit diesem 22 ml fassenden Tintentank können bis zu 500 Seiten (A4, Dokumente) gedruckt werden. Canon PGI-570PGBK XL - 22 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA MG5751, MG5752, MG5753, MG6851, MG6852, MG6853, MG7750, MG7751, MG7752, MG7753 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 22 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA MG5750, MG5751, MG5752, MG5753, MG6850, MG6851, MG6852, MG6853, MG7750, MG7751, MG7752, MG7753 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |