| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6566106 Herst.-Nr.: 1868752 EAN/GTIN: 0071701001313 |
| |
|
| | |
| Revolutionäre Einfachheit bei der industriellen Kennzeichnung. Die DYMO XTL-Etiketten sind langlebig, wurden speziell für die Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt und halten den härtesten Bedingungen stand. Das richtige Etikett für die richtige Aufgabe! DYMO XTL Allzweck-Vinyl - Vinyl - permanenter Klebstoff - Schwarz auf Weiß - Rolle (1,9 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Band Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 969, OSHA | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Rolle (1,9 cm x 7 m) | | Medientyp | Band | | Produktmaterial | Vinyl | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Schwarz auf Weiß | | Merkmale | Feuchtigkeitsbeständig, chemikalienbeständig, UV-beständig, Verwendung in Innenräumen/im Freien | | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, dymo rhino 19mm x 3,5m schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| |