Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens Saker Series SK100XHW-E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6558329
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SK100XHW-E12
EAN/GTIN:
     6944904406985
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Elite Screens Saker Series SK100XHW-E12 - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 230 V - 254 cm (100") - 16:9 - MaxWhite FG - White Enamel
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
White Enamel
Produkttyp
Leinwand - motorisiert - 230 V
Produktmaterial
Aluminium
Merkmale
Mehltauresistent, abwaschbar, Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen, schwer entflammbar, leiser Motor
Blickwinkel
180°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
251.21 cm
Gain
1.1x
Bilddiagonale
254 cm (100")
Bildhöhe
124 cm
Bildbreite
221 cm
Projektionstuch
MaxWhite FG
Seitenverhältnis
16:9
Packungsinhalt
IR-Fernbedienung, HF-Fernbedienung, 3-Wege-Wandschalter, 5-12V-Auslöser
Zusätzliche Rahmengröße
30,5 cm (oben) & 6,1 cm (unten)
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
RJ45-Buchse
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Part 15 B, GREENGUARD, NFPA 701, GREENGUARD Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,33*
€ 481,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,72*
€ 472,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,46*
€ 434,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,80*
€ 428,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.