Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Rolle (91,4 cm x 45 m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6553295
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2652
EAN/GTIN:
     3329680265200
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Clairefontaine - Rolle (91,4 cm x 45 m) - 90 g/m² - 2 Rolle(n) Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45 m)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Enthaltene Menge
2 Rolle(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 8,45*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 75,21*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 74,98002*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 26,77*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 54,80*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 27,27*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 53,54*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 8,18*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 6,43*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 69,25*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 48,76002*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 75,19002*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.