Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens Manual Series M109NWX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6553224
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     M109NWX
EAN/GTIN:
     6944904408989
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Elite Manual pull-down series Aufprojektionswand ist eine großartige, kosteneffiziente einziehbare Projektionswand mit einem doppelten Gehäusedesign für die Wand- oder Deckenmontage.
Elite Screens Manual Series M109NWX - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 277 cm (109") - 16:10 - MaxWhite - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Leinwand
Merkmale
Mehltauresistent, abwaschbar, Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen
Blickwinkel
160°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
250.6 cm - 8 cm - 9.2 cm
Gain
1.1x
Bilddiagonale
277 cm (109")
Bildhöhe
147 cm
Bildbreite
235 cm
Projektionstuch
MaxWhite
Seitenverhältnis
16:10
Zusätzliche Rahmengröße
10,1 cm (oben)
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
GREENGUARD, ISO 9001:2008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
M100NWV1
ab € 113,64*
Zubehör
Elite Screens
M100UWH
ab € 113,91*
Zubehör
Elite Screens
M100XWH
ab € 112,19*
Zubehör
Elite Screens
M100XWH-E24
ab € 132,33*
Zubehör
Elite Screens
M106UWH
ab € 132,43*
Zubehör
Elite Screens
M106UWH-E24
ab € 136,57*
Zubehör
Elite Screens
M106XWH
ab € 165,71*
Zubehör
Elite Screens
M120UWH2
ab € 166,61*
Zubehör
Elite Screens
M120XWH2
ab € 210,02*
Zubehör
Elite Screens
M120XWH2-E24
ab € 169,66*
Zubehör
Elite Screens
M135XWH2
ab € 186,74*
Zubehör
Elite Screens
M135UWH2
ab € 186,32*
Zubehör
Elite Screens
M139NWX
ab € 244,09*
Zubehör
Elite Screens
M150UWH2
ab € 208,71*
Zubehör
Elite Screens
M150XWH2
ab € 233,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.