Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-176687 Herst.-Nr.: MRINK112 EAN/GTIN: 4260283118991 |
| |
|
| | |
| MediaRange Fotopapier eignet sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Die spezielle Beschichtung des hochwertigen Fotopapiers ermöglicht Ihnen kraftvolle und leuchtende Druckerzeugnisse mit sämtlichen handelsüblichen Tintenstrahldruckern. MediaRange - Matt - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 250 g/m² - 50 Blatt Fotopapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Fotopapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 250 g/m² | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Zweiseitig | | Enthaltene Menge | 50 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Bilderdruckpapier, Gestrichenes Papier, Kunstdruckpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotoformatpapier matt a4 beidseitig, fotopapier beidseitig, fotopapier beidseitig matt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,68* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,71* | € 6,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,15* | € 6,92* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,96* | € 8,03* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,08* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|