Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6547905
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-40131
EAN/GTIN:
     4016032365686
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Der DIGITUS DS-40131 wandelt Ihr analoges VGA-Signal in ein digitales HDMI-Signal um. Durch die Umwandlung ist der Anschluss von Geräten, die nur einen VGA-Anschluss besitzen, an einen HDMI-Monitor, TV oder Beamer problemlos möglich. Da der VGA-Eingang nur ein Videosignal wiedergeben kann, ist der Konverter zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird so parallel konvertiert und ins HDMI-Signal integriert. Dies ermöglicht es, die Audiosignale über HMDI z.B. an Ihrem Fernseher wiederzugeben.
DIGITUS - Videokonverter - VGA - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB, Deep Color-Technologie
Max Auflösung
1920 x 1080 bei 60 Hz
Schnittstellen
1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich
Verschiedenes
Breite
6.05 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
2.05 cm
Gewicht
42 g
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.