Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Ready


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6546253
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTP210EK3AA
EAN/GTIN:
     5054629949979
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe Festplatte Canvio Ready von Toshiba überträgt Dateien dank USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit pro Sekunde. Das kompakte, tragbare Gerät bietet bis zu 3 TB Speicherplatz, den Sie per Plug-and-Play schnell und sicher füllen können. Vor Schäden durch Erschütterungen schützt die Ramp-Load-Technologie, während der Stoßsensor bei übermäßigen physischen Einwirkungen die Stromzufuhr einstellt, um die Daten zu schützen. Damit ist die Canvio Ready der ideale, sichere Begleiter für unterwegs.
Toshiba Canvio Ready - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
80 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
175.2 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Aufprallsensor, Ramp Load, NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1, Windows 10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,97*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 207,78*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 234,78*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 261,67*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 282,15*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 111,99*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 248,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,77*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.