Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell MS116 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7532-570-AAIR
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     570-AAIR
EAN/GTIN:
     5397063763665
Suchbegriffe:
Dell Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die optische Dell Maus MS116 ermöglicht optische LED-Verfolgung und kabelgebundene Konnektivität, sodass Sie täglich herausragende Leistung erhalten.
Dell MS116 - Maus - optisch - 2 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
61.1 mm
Tiefe
113.6 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
87 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
2
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
USB
Kabellänge
1.8 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
19
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,91*
€ 9,91*
2 Tage
500
pro Stück
€ 13,00*
ab € 8,98*
€ 9,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 10,73*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,01*
€ 11,11*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,01*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.