Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6545606
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     DR2200-FRC
EAN/GTIN:
     7612735019351
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
freecolor - Kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR2200) - für Brother DCP-7055, 7057, 7060, 7065, 7070, HL-2130, 2132, 2135, 2240, 2250, 2270, MFC-7360
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
34.5 cm
Transporthöhe
18.5 cm
Transportgewicht
730 g
Alternative zu
Brother DR2200
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057E, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, HL-2130, HL-2132, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, MFC-7360N, MFC-7360Ne, MFC-7460DN, MFC-7860DW ¦ Brother FAX-2840, 2845, 2940
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
DR2000-FRC
ab € 20,37*
Zubehör
Freecolor
DR2005-FRC
ab € 26,77*
Zubehör
Freecolor
DR2100-FRC
ab € 20,33*
Zubehör
Freecolor
DR3000-FRC
ab € 23,75*
Zubehör
Freecolor
DR3200-FRC
ab € 25,16*
Zubehör
Freecolor
DR3300-FRC
ab € 47,25*
Zubehör
Freecolor
DR6000-FRC
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.