Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6540192
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5000AZRZ
EAN/GTIN:
     5054242363527
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue-Laufwerke werden mit der Technologie entwickelt und gefertigt, die man in den originalen, preisgekrönten Speichern von WD findet. Damit können Sie das Laufwerk mit dem Vertrauen und der Gewissheit nutzen, dass es sich bei diesen Speichertechnologien um zuverlässige Lösungen handelt, die sich im täglichen Einsatz stets bewähren.
WD Blue - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
450 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
500 GB
Merkmale
Data Lifeguard, IntelliSeek, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.3 Watt (Lesen) ¦ 3.3 Watt (Schreiben) ¦ 2.5 Watt (Leerlauf) ¦ 0.4 Watt (Standby) ¦ 0.4 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
21 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
65 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
350 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
150 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,74*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD10EZRX
ab € 62,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.