Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GH24NSD1 Super Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6539386
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GH24NSD1.AUAA10B
EAN/GTIN:
     8806087491067
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
LG GH24NSD1 Super Multi - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 24x/24x/5x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.13 cm
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
125 ms (CD), 145 ms (DVD-ROM), 270 ms (DVD-RAM)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 24x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
0.5 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Jamless Play, Silent Play
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC
Unterstützte Medienformate
CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.