Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG DH18NS61 Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6539385
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     DH18NS61.AUAA10B
EAN/GTIN:
     8806087496529
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Drives
Ob Sie Ihre Lieblingsmusik aufnehmen, wichtige Fotos sichern oder ein eigenes Musikvideo produzieren möchten, die Brenner von LG überzeugen durch ihre Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sowie durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung.
LG DH18NS61 - Laufwerk - DVD-ROM - 18x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.13 cm
Gewicht
700 g
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
100 ms (DVD), 130 ms (DVD-RAM), 90 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 18x (DVD)
Puffergröße
0.2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Silent Play
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD-ROM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.