| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6536608 Herst.-Nr.: S26361-F5533-L64 EAN/GTIN: 4053026846691 |
| |
|
| | |
| Fujitsu SATA DOM - SSD - 64 GB - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M1, RX2520 M1, TX1320 M1, TX1330 M1 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 64 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1, RX2520 M1, TX1320 M1, TX1330 M1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy, primergy, festplatte laptop ssd |
| | |
| |