| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6533770 Herst.-Nr.: MX237GT EAN/GTIN: 4974019832135 |
| |
|
| | |
| Sharp MX-237GT - Schwarz - original - Tonerpatrone - für AJ-6020 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 20000 Seiten bei 6% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Sharp AJ-6020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, lasertoner schwarz, lasertoner, sharp toner |
| | |
| |