Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RX1216sas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6532513
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RX1216SAS
EAN/GTIN:
     4711174722020
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Wenn die Speicherkapazität der Synology RS18016xs+ ihre Grenzen erreicht, kann sie auf einfache Weise mit der Synology RX1216sas durch 12 zusätzliche SATA- oder SSD-Laufwerke für eine flexible und ausgeglichene Leistung erweitert werden. Volumes auf der Synology RS18016xs+ können direkt erweitert werden, ohne dass die vorhandenen Festplatten neu formatiert werden müssen. Das sorgt dafür, dass die Synology RS18016xs+ ihren Dienst auch während der Speichererweiterung fortsetzt. Wenn sie als separates Volume erstellt wird, bietet die Synology RX1216sas eine großartige Lösung zur Sicherung der Synology RS18016xs+.
Synology RX1216sas - Festplatten-Array - 12 Schächte (SATA-600 / SAS) - SAS (extern) - Rack - einbaufähig - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Prozessor
CPU
Keine CPU
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x SAS-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, BSMI Class B, BSMI Class A
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
67.31 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
500 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45.1 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
600 MBps
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS
Anzahl Kanäle
12
Festplatte
Typ
Kein HDD - Hot-Swap
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
69.2 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
13.5 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
96 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SAS
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
12
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x SAS (Eingang) ¦ 2 x SAS (Ausgabe)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.123,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,72*
€ 2.725,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,02*
€ 2.685,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.188,64*
€ 2.604,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.148,11*
€ 2.556,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.123,63*
€ 2.527,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD121KFBX
ab € 290,61*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 88,46*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,48*
Zubehör
Western Digital
WD6003FFBX
ab € 162,61*
Zubehör
Synology
DISK TRAY (TYPE R7)
ab € 13,40*
Zubehör
Synology
RKS-02
ab € 71,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.