Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung SE450 Series S24E450B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1410-42372
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24E45KBSV/EN
EAN/GTIN:
     8806086767941
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Samsung SE450 Series S24E450B - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.1 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Besonderheiten
MagicBright, MagicAngle, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Magic Upscale, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eye Saver Mode, Smart Eco Saving, Off Timer Plus, 72% (NTSC 1976) Farbumfang
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
56.54 cm x 22.4 cm x 35.68 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.27675 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
PVC-frei
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung
C-Tick, EN55022, SASO, EN55024, CB, FCC Part 15 B, CCC, IC, PSB, AS/NZS 3548, FCC, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, cULus, KC, KUCAS, SONCAP, GB 9254-2008, KN22, KN24, K60950-1, UL60950-1, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
23 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.005 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 56.54 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 35.68 cm - Gewicht: 5.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 56.54 cm - Tiefe: 5.66 cm - Höhe: 33.32 cm - Gewicht: 3.4 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Rotationswinkel
-1/+95
Neigungswinkel
-3/+25
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 4,90*
ab € 113,36*
€ 118,38*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 113,84*
€ 118,79*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 117,05*
€ 121,53*
pro Stück
€ 12,50*
ab € 117,19*
€ 121,63*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 119,52*
€ 123,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
LS24E65UPL/EN
ab € 136,30*
Ähnlich
Samsung
LS24E45UFS
ab € 149,26*
Ähnlich
Samsung
LS24E20KBL/EN
ab € 118,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG