Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA 053464 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
PRIMERA 053464 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6523999
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     053464
EAN/GTIN:
     0665188534640
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Primera - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Primera LX1000, LX1000e, LX2000
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Primera LX1000 Color Label Printer, LX1000e Color Label Printer, LX2000 Color Label Printer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DTM Print
053462
ab € 29,23*
Ähnlich
DTM Print
053463
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.