Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6523420
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS149
EAN/GTIN:
     4260283117024
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
MediaRange - USB-Kabel - USB Type B (M) zu USB Typ A (M) - 3 m - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Blau
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
3 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9 pin USB Type B - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.