Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh PB3150 Medienfach / Zuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6520402
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     416545
EAN/GTIN:
     4961311883804
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette ricoh
Ricoh PB3150 - Medienfach / Zuführung - 550 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Ricoh Aficio MP C3003, MP 2555, MP 4055, MP C2003, MP C2503, MP C4503, MP C5503, MP C6003
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Executive (184 x 267 mm), A3 Plus (305 x 457 mm)
Gesamte Medienkapazität
550 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Medientyp
Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
58.7 cm - 68.5 cm - 12 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ricoh Aficio MP C3003ZSP, Aficio MP C4503SP, Aficio MP C5503SP, MP 2555ASP, MP 2555SP, MP 4055ASP, MP 4055SP, MP C2003, MP C2003SP, MP C2503SP, MP C3003SP, MP C3503SP, MP C4503ASP, MP C5503ASP, MP C6003SP
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.