Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell KB216 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6518116
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     580-ADHN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
dell wired keyboard
Die kabelgebundene Tastatur von Dell bietet eine praktische Lösung für den täglichen Gebrauch zuhause oder im Büro. Die Gestaltung der Tastatur in voller Größe und mit Chiclet-Tasten ermöglicht effizientes, bequemes Tippen - hervorragend für den täglichen Gebrauch und nahezu alle erdenklichen Aufgaben.
Dell KB216 - Tastatur - USB - Deutsch - Grau - für Latitude 34XX, 5310 2-in-1, 7210 2-in-1, 7310; OptiPlex 30XX, 5080, 7071; Precision 3640
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Lautstärkeregler, Wiedergabe/Pause, Rücklauf, vorspulen
Schlüsselform
Kaugummi
Verschiedenes
Farbe
Grau
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 3459 ¦ Dell Latitude 3150, 3340, 3420, 3450, 3480, 3550, 3580, 5310 2-in-1, 7210 2-in-1, 7310, 7400 2-in-1, E5250, E5450, E5550, E7250, E7450 ¦ Dell OptiPlex 3020, 3030, 3080, 5080, 7071, 9020, 9030 ¦ Dell Precision 3431, 3640 Tower, M2800, M3800, M4800, M6800 ¦ Dell Vostro 3905
Weitere Suchbegriffe: dell tastaturen, dell keyboard
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 722,81*
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 734,37*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 698,73*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 703,72*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 625,56*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,48*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 623,20*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 677,40*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 692,74*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 612,69*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 790,65*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 981,53*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 758,69*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 801,57*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 684,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.