| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6517824 Herst.-Nr.: C13T33374010 EAN/GTIN: 8715946602370 |
| |
|
| | |
| Die Epson Claria Premium Ink ist wie für Sie gemacht, wenn Sie zu Hause die Vorteile zweier Welten verbinden wollen – den Druck hochwertiger Dokumente und den von herausragenden Hochglanzfotos. Ihre wertvollen Erinnerungen bleiben so über Generationen erhalten. Mit Claria Premium Ink gedruckte Fotos können im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern . Epson 33 Multipack - 5er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, Photo schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Expression Home XP-635, 830; Expression Premium XP-530, 540, 630, 635, 640, 645, 830, 900 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, Photo schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 5er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) - 4.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 6.4 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 4.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 4.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 4.5 ml | | Patronenmerkmale | Epson Claria Premium Ink | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Expression Home XP-530, XP-630, XP-635, XP-830 ¦ Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-830, XP-830 Stickers, XP-900, XP-900 Stickers |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz |
| | |
| |