Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go GEN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6517233
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53206
EAN/GTIN:
     0023942532064
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
External SSD
Externe Festplatte
Enorm leistungsstarker Speicher mit einer USB 3.0 "SuperSpeed"-Schnittstelle ist das Merkmal, der externen Store n Go Festplatte. Die USB 3.0 Schnittstelle bietet bis zu 10 mal schnelleren Datentransfer als USB 2.0 (basierend auf USB Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine superschnelle Datenübertragung für Zuhause oder unterwegs. Das superschöne Design dieser Festplatte harmoniert hervorragend mit Ihrem modernen Arbeitsplatz, als perfekte Ergänzung zu Ihrem Notebook. Die externe Festplatte Store n Go ist USB 3.0-Bus-gespeist, und abwärtskompatibel auf USB 2.0-Anschlüsse an PCs oder Notebooks. Die Stromversorgung für den Betrieb dieser externen Festplatte erfolgt direkt über den USB-Port und ist sofort einsatzbereit. Externe Store 'n' Go-Festplatten verfügen über eine FAT32-Formatierung, sodass sie auf Windows- und Mac-Betriebssystemen verwendet werden können. Eine Umformatierung auf NTFS für das Speichern großer Dateien (am PC) ist natürlich ebenfalls möglich.
Verbatim Store 'n' Go GEN2 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 5400 rpm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.1 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
1.45 cm
Gewicht
175 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Formatiert mit FAT32
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Nero BackItUp & Burn Essentials, Green Button
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.