Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal Shield Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6511707
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     18022807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Seal Shield - Tastatur - Bluetooth - Deutsch - wasserdicht - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth
Kabelloser Empfänger
Bluetooth-USB-Adapter
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Kennzeichnung
NEMA Type 4X, IP68
Eingabegerät
Gewicht
0.26 kg
Besonderheiten
Staubdicht, spülmaschinenfest, silikonummantelt, wasserdicht
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.