Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star SM-S230i Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6501435
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39632130
EAN/GTIN:
     4951319239703
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SM-S230i ist Stars mobiler Drucker mit herkömmlichem Bluetooth sowie Funktionen der nächsten Generation, einschließlich Auto-Detect-Pairing mit Apple iOS-, Android- oder Windows-Geräten (mit MFi-Zertifizierung). Der Drucker bietet ein kompakteres, robustes Design (Falltest aus 1,5 m Höhe) und eine längere Akkulaufzeit von 13 Stunden.
Star SM-S230i - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 80 mm/Sek. - USB, Bluetooth 2.1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, Bluetooth 2.1
Medienhandhabung
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
40 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.07 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
Medienrolle
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batteriepaket
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows CE, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
197 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
39569241
ab € 135,09*
Zubehör
Star
99250265
ab € 11,45*
Zubehör
Star
39569360
ab € 32,57*
Zubehör
Star
39569450
ab € 23,64*
Zubehör
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,85*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,59*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,21*
Zubehör
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.