Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DVD/USB Universal Media Bay Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 818213-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz, Grau
HPE 818213-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1002-6500532
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     818213-B21
EAN/GTIN:
     0889296631880
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
HPE DVD/USB Universal Media Bay Kit - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - intern - für ProLiant DL360 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.05 cm
Tiefe
24.13 cm
Höhe
5.71 cm
Gewicht
640 g
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 High Performance, DL360 Gen9 Performance, DL360 Gen9 Special Server
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.