| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6500339 Herst.-Nr.: AS46521 EAN/GTIN: 9120059077783 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck. Astar Tintenpatronen sind auf die Anforderungen der jeweiligen Printer perfekt abgestimmt. Von den Farben über die Randschärfe bis hin zur Trocknung auf unterschiedlichsten Papieren wurden Tinten und Patronen auf die vom Anwender am häufigsten benötigten Eigenschaften perfektioniert. Astar - 5er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-521BK, Canon CLI-521C, Canon CLI-521M, Canon CLI-521Y) - für Canon PIXMA iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CLI-521BK, Canon CLI-521C, Canon CLI-521M, Canon CLI-521Y | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 5er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 19 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 9 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 9 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 9 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 9 ml | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP640R, MP980, MP990, MX860, MX870 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, astar druckerpatrone, druckerpatrone für canon |
| | |
| |