Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Production Printing Red Label LFM054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LFM054 175 m 42 cm
Canon LFM054 175 m 42 cm
Artikel-Nr.:
     C1002-6499450
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003492
EAN/GTIN:
     8713878102999
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Kopierpapierrolle
Das Red Label Papier ist ein Qualitätspapier mit hohem Weißegrad und umweltfreundlicher Bleiche.
Canon Production Printing Red Label LFM054 - Unbeschichtet - 103 Mikrometer - Rolle A2 (42 cm x 175 m) - 75 g/m² - 2 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle A2 (42 cm x 175 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
75 g/m²
Medienstärke
103 Mikrometer
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
2 Rolle(n)
Medienhelligkeit
109
Medienweiße
159
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 24,76* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.