Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK270 Wireless Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6499371
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004523
EAN/GTIN:
     5099206039292
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech MK270 Wireless Combo - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Ein-/Aus-Schalter
Anzahl Hotkeys
8
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
GB
Tastaturname
Logitech Wireless Keyboard K270
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Browsen im Internet, Taschenrechner, E-Mail, Lautstärkeregler, Stummtaste, Wiedergabe/Pause
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 44.1 cm x 14.9 cm x 1.8 cm / 481 g ¦ Maus: 6 cm x 9.9 cm x 3.9 cm / 50 g ¦ Drahtlosempfänger: 1.4 cm x 1.9 cm x 0.6 cm / 2 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Erweiterung
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Typ
AA / AAA
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
3
Erforderliche Anzahl
3
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Zeigegerät-Funktionen
Scrolling - Rad, drahtlos, Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung
Zeigegerätname
Logitech Wireless Mouse M185
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.