Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ500 Series ZQ520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6499131
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ52-AUN010E-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die ZQ500-Serie von Zebra bietet branchenführende, robuste mobile Drucker für Anwendungen außerhalb des Unternehmensgebäudes. Der ZQ520 ist ein mobiler Hochleistungsdrucker von Zebra. Das hochbelastbare Design der Drucker sorgt für erstklassige Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollsten Umgebungen. Die für den On-Demand-Belegdruck in den Bereichen Transport, Logistik und Behörden optimierte ZQ500-Serie kann auch Etiketten für eine Vielzahl von Anwendungen erstellen. Die Drucker halten den Stürzen, Stößen, Erschütterungen und sonstigen Belastungen und extremen Umwelteinflüssen stand, die an mobilen Arbeitsplätzen oft unvermeidlich sind. Somit sind sie ideal für mobile Mitarbeiter, deren Produktivität von der optimalen Funktionsfähigkeit der Drucker abhängt. Mit der ZQ500-Serie von Zebra erhalten Sie die Gewissheit, dass Ihre mobilen Drucker nicht nur witterungsbeständig sind, sondern auch die Leistung, Anbindung und Zuverlässigkeit bieten, die unterwegs arbeitende Mitarbeiter benötigen. Die von einem Drittlabor nach US-Militärnorm MILSTD 810g hinsichtlich Herunterfallen/Vibrationen geprüften Drucker der ZQ500-Serie verfügen über eine einzigartige Kombination von Staub- und Spritzwasserschutz gemäß Schutzart IP54 und technischen Details, die sie zu den robustesten mobilen Druckern auf dem Markt machen. Die Drucker können einfach eingerichtet und problemlos in der Link-OS-Umgebung verwaltet und gewartet werden. Sie bieten erweiterte Anbindung über Bluetooth Smart Ready 4.0 (Low Energy) und Print Touch-GerätePairing. Drucker der ZQ500-Serie verfügen über MFI- (Made for iPod/iPhone/iPad) und Wi-Fi Alliance-Zertifizierung und unterstützen Verbindungen zu einer Vielzahl von Apple-, Android- und Windows Mobile-Geräten. Und dank erstklassiger, kompakter und universeller Zubehörteile lassen sich Autos, Lkws und andere Fahrzeuge mit dem ZQ520-Drucker in produktive mobile Büros verwandeln.
Zebra ZQ500 Series ZQ520 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,3 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 3.0 - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, Extensible Mark-up Language (XML), Comtec Printer Control Language (CPCL)
Enthaltene Schriftarten
25 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Funktionen
Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Abreißschiene
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 3.0
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B
Schriftschnitt & Effekte
Gedrehter Text
Druckermerkmale
XML-fähiges Drucken
Prozessor
Prozessor
400 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,3 cm)
Medientyp
Etiketten, Empfangsetiketten, Beschriftungsetiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
57 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
113 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Zulässige Medienstärke
0.16 mm - 0.1397 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,3 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,3 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, IP54, VCCI Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2600 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
785 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 709,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,88*
€ 924,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,04*
€ 911,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,09*
€ 899,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,63*
€ 881,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,07*
€ 843,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.