Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emstar 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6492884
Hersteller:
     Embatex
Herst.-Nr.:
     C552
EAN/GTIN:
     9004987094336
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Emstar - 100 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Canon i-SENSYS FAX-L140, L160, MF4018, MF4320, MF4330, MF4340, MF4350, MF4370, MF4380
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
100 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon FAX L100, L120, L140 ¦ Canon FAXPHONE L120 ¦ Canon i-SENSYS FAX-L100, FAX-L120, FAX-L140, FAX-L160, MF4010, MF4018, MF4120, MF4140, MF4150, MF4270, MF4320D, MF4330D, MF4340D, MF4350D, MF4370DN, MF4380DN, MF4660PL, MF4690PL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.