Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7100 Paper Feed Roller For Optional Paper Tray
Xerox Phaser 7100 Paper Feed Roller For Optional Paper Tray
Artikel-Nr.:
     C1002-6492783
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     604K78871
EAN/GTIN:
     8592978252809
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
Feed Roller
Xerox Phaser 7100 - Einzugsrolle - für Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
5 cm
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Einzugsrolle
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.