Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Designer Bluetooth Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6490160
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     7N9-00008
EAN/GTIN:
     0885370889512
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit dem stylischen Designer Bluetooth Desktop vereint Microsoft Produktivität und modernes Design. Das elegante Keyboard bietet trotz eines minimalistischen Designs ein komplettes Tastaturlayout inklusive Nummernblock sowie Medien- und Funktionstasten. Als dünnste Tastatur, die Microsoft je entwickelt hat, bietet es das kompromisslos angenehme Schreibgefühl, das Microsoft über Jahre hinweg perfektioniert hat. Die stylische Designer Bluetooth Mouse ist dank minimalistisch-moderner Form eine ideale Ergänzung zu bestehenden Eingabegeräten. Mit der Beschränkung auf die wesentlichsten Funktionen und ein kompaktes Aussehen ist sie auch für den mobilen Einsatz geeignet und kann sowohl von Links- als auch Rechtshändern verwendet werden. Aufgrund der BlueTrack Technologie ist sie auf nahezu jeder Oberfläche verwendbar.
Microsoft Designer Bluetooth Desktop - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - Bluetooth 4.0 - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth 4.0
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 38.9 cm x 11.2 cm x 1.98 cm / 420 g ¦ Maus: 6.01 cm x 10.7 cm x 2.58 cm / 80 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, ISO 9001, ISO 14001, MIC, NTRA, KCC, WEEE, ANATEL, TELEC, REACH, CITC, NCC, iDA, ICASA, TRA, Subtel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
2
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Besonderheiten
Bluetooth 4.0-fähig Nummernblock
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
Microsoft Designer Bluetooth Keyboard
Tastenanzahl
105
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Stummtaste, Wiedergabe/Pause, Seite nach oben, Vorwärtsblättern, Lautstärke -, Lautstärke +, Start-Taste
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8 oder höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows RT 8.1, Microsoft Windows RT 8, Android 4.2 (Jelly Bean) oder später, Windows 10 (32/64 bits), Apple iOS 8 oder höher
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 ppi
Zeigegerät-Funktionen
Scrolling - Rad, BlueTrack Technology, rechts- und linkshändig
Zeigegerätname
Microsoft Designer Bluetooth Mouse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 162,17* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
APB-00008
ab € 30,48*
Zubehör
Microsoft
ANB-00008
ab € 45,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.