Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta IUP-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta IUP-17 60000 Seiten
Konica Minolta IUP-17 60000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-6479819
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A63X03W
EAN/GTIN:
     4538462007825
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Original-Verbrauchsmaterialien sind der entscheidende Aspekt bei der Erstellung eines qualitativ hochwertigen Druckbildes. Innerhalb des komplexen Drucksystems tragen sie zum reibungslosen Betrieb Ihres Konica Minolta Produktes bei und erhöhen dessen Lebensdauer. Die hochwertigen Original-Verbrauchsmaterialien bieten erstklassige Ausdrucke und den zuverlässigen Betrieb - während der gesamten Lebensdauer!
Konica Minolta IUP-17 - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - für bizhub 3300P, 4000P, 4700P
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 60000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub 3300P, 4000P, 4700P
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,25*
Ähnlich
Konica Minolta
A63T01H
ab € 92,53*
Ähnlich
Konica Minolta
A63W01H
ab € 125,71*
Ähnlich
Konica Minolta
A63V00W
ab € 131,90*
Ähnlich
Ampertec
A63T01H
ab € 231,03*
Ähnlich
Ampertec
A63W01H
ab € 269,48*
Ähnlich
Ampertec
A63V00W
ab € 247,00*
Ähnlich
Ampertec
A63T11H
ab € 77,35*
Ähnlich
Ampertec
A63T01H
ab € 72,41*
Ähnlich
Ampertec
A63W01H
ab € 84,51*
Ähnlich
Konica Minolta
TNP-36
ab € 105,87*
Ähnlich
WhiteBox
A63T11H
ab € 56,48*
Ähnlich
WhiteBox
A63T01H
ab € 51,72*
Ähnlich
WhiteBox
A63W01H
ab € 78,89*
Ähnlich
WhiteBox
A63V00W
ab € 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.