Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PGI-550PGBKXL2 Herst.-Nr.: 6431B005 EAN/GTIN: 8714574584355 |
| |
|
| | |
| Diese schwarze Pigmenttinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 1,6 mal mehr ISO-Seiten als die Standardpatrone. Die schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit diesem 22 ml fassenden Tintentank können bis zu 500 Seiten (A4, Dokumente) gedruckt werden. Canon PGI-550PGBK XL Twin pack - 2er-Pack - 15 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Blister mit Diebstahlsicherung - Tintenbehälter - für PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Diebstahlsicherung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 15 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 500 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 24,98* | € 33,43* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,36* | € 33,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 26,26* | € 34,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 26,13* | € 34,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,73* | € 35,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|