| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6477894 Herst.-Nr.: 89389 EAN/GTIN: 4043619893898 |
| |
|
| | |
| Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports und zwei interne SATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z. B. Docking Station, Card Reader, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen. Delock - Speicher/USB3.0-Controller - USB 3.0 / SATA 6Gb/s - Low-Profile - PCIe 2.0 x1 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher/USB3.0-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile | | Host-Bus | PCIe 2.0 x1 | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64 Bit) | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Schnittstelle | USB 3.0 / SATA 6Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x SATA 6Gb/s - SATA (innerhalb) ¦ 2 x USB 3.0 - USB Typ A (außerhalb) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |