Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Holzfaser


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
HP Q1405B Druckerpapier Matte Weiß
HP Q1405B Druckerpapier Matte Weiß
Artikel-Nr.:
     212-803025440101
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1405B
EAN/GTIN:
     0848412015980
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
HP Universal - Holzfaser - matt - beschichtet - 4,9 mil - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 45XX, 5100, L26500, T1100, T1120, T1200, T1300, T1500, T2300, T520, T920, Z5200
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienstärke
4,9 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
89
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
117
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330 (36"), 3500cp, 350c (36"), 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430 (36"), 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c (36"), 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca (36"), 488ca (36"), 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 5100, 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 700 (36"), 750c (36"), 750c plus (36"), 755cm, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 820 MFP, 9000s, L26500, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 ePrinter (36"), T610 (44"), T7100, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 33,07*
€ 45,15*
1 Tag
29
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 37,81*
€ 52,21*
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 38,93*
€ 52,41*
3 Tage
100
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 39,16*
€ 52,82*
8 Tage
101
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 43,38*
€ 60,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,15*
€ 53,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,39*
€ 52,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,55*
€ 51,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 45 Meter (ab € 0,73489* pro Meter)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.