Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM P20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6473077
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CE14552A0
EAN/GTIN:
     8715946546209
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Zuverlässiges mobiles Drucken vom führenden POS-Druckerhersteller in Europa. Der TM-P20 BT ist unser kleinster und leichtester mobiler Bondrucker. Er ist ideal für den Einzelhandel, die Gastronomie, den Ticketdruck und für alle anderen Branchen geeignet, in denen Belege oder Tickets mobil gedruckt werden müssen.
Epson TM P20 - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (5,75 cm) - 203 x 203 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Großbritannien
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 x 203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 100 mm/Sek
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, ITF, GS1 DataBar Omnidirectional
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 1.25 x 3 mm, 1.12 x 3 mm, 1.12 x 2.1 mm
Schriftgrößen
42 Punkt, 48 Punkt, 38 Punkt, 32 Punkt
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,75 cm)
Max. Druckbreite
58 mm
Rollenkerndurchmesser
40 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,75 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 1 Rolle - Rolle (5,75 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
MTBF
120,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Standfuß
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schallemission (Betrieb)
57 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
220 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,10*
€ 308,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,97*
€ 302,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,97*
€ 293,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,87*
€ 290,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,40*
€ 263,47
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C831093
ab € 42,17*
Zubehör
Epson
C31CE95112
ab € 64,38*
Zubehör
Epson
C31CD52003
ab € 194,08*
Zubehör
Epson
C31CD38032
ab € 159,78*
Zubehör
Epson
C31CA85042
ab € 243,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.