Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badgy 200 Plastikkartendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6472998
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     B22U0000RS
EAN/GTIN:
     3661572000279
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Farbdrucker
Farbsublimationsdrucker
Bandkabel
Mit dem Badgy200-Drucker können Sie Ihre personalisierten Ausweiskarten in kleinen Serien auf Kunststoffmaterial ausdrucken. Mit dem Badgy200 haben Sie alles zur Hand, um eigenständig professionelle Ausweiskarten im Sofortdruck zu erstellen.
Badgy 200 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - bis zu 325 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 95 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 40 Karten - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Schnittstelle
USB 2.0
RAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
40 Karten
Medientyp
Karten, PVC-Karte
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität
40 Karten
Zulässige Medienstärke
0.5 mm - 0.76 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 40 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband (Farbe) - bis zu 100 Karten
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
100 PVC-Karten mit 0,76 mm
Kennzeichnung
VCCI, CCC, FCC, RoHS, KC, BIS, ErP 2009
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver, Evolis Badge Studio Advanced
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
27.6 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
38.5 cm
Tiefe (Versand)
28.5 cm
Höhe (Versand)
31.5 cm
Gewicht (Versand)
3.95 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,90*
€ 780,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,84*
€ 768,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,49*
€ 759,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,06*
€ 746,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,03*
€ 715,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
ACL008
ab € 8,79*
Zubehör
Evolis
CBGR0500F
ab € 11,51*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,08*
Zubehör
Evolis
CBGC0020W
ab € 11,39*
Zubehör
Evolis
CBGC0030W
ab € 13,22*
Zubehör
Evolis
CBGP0001C
ab € 39,29*
Zubehör
Evolis
CBGR0100C
ab € 29,82*
Zubehör
Evolis
CBGR0500K
ab € 10,58*
Zubehör
Evolis
CBGCP030W
ab € 9,24*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,29*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,22*
Zubehör
Evolis
1440001
ab € 14,69*
Zubehör
Evolis
1453000
ab € 0,102*
Zubehör
Evolis
1454230
ab € 64,22*
Zubehör
Evolis
1454310
ab € 57,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.