Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 307 Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6470827
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9814B001
EAN/GTIN:
     4549292022940
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon PFI-307 Y - 330 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF830, iPF830 MFP M40, iPF840, iPF840 MFP M40, iPF850, iPF850 MFP M40
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb (pigmentiert)
Kapazität
330 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF830, iPF830 MFP M40, iPF840, iPF840 MFP M40, iPF850, iPF850 MFP M40
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 294,90*
Ähnlich
Canon
9813B001
ab € 113,79*
Ähnlich
Canon
9811B001
ab € 110,56*
Ähnlich
Canon
9812B001
ab € 112,98*
Ähnlich
Canon
9810B001
ab € 109,18*
Ähnlich
Canon
9821B001
ab € 209,26*
Ähnlich
Canon
9823B001
ab € 206,71*
Ähnlich
Canon
9822B001
ab € 207,48*
Ähnlich
Canon
9820B001
ab € 209,78*
Ähnlich
Canon
9824B001
ab € 206,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.