Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 36-in Spindle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6460037
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L4R66A
EAN/GTIN:
     0889296177029
Suchbegriffe:
Papierspindel
Rollenspindel
papierspindel hp
rollenspindel
Vereinfachen Sie das Drucken und arbeiten Sie noch schneller – mit einer zusätzlichen Spindel.
HP 36-in Spindle - Spindel - 914 mm (36") - für DesignJet T1500, T1530, T1600, T1600dr, T2530, T2600, T2600dr, T930, T940
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm)
Produkttyp
Spindel
Medienrollenbreite
914 mm (36")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T1530, T1530 PostScript, T1600, T1600dr, T1600dr PostScript, T2530, T2530 PostScript, T2600 PostScript, T2600dr, T930, T930 PostScript, T940
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.