| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6457586 Herst.-Nr.: A5WH0Y0 EAN/GTIN: 4250911708625 |
| |
|
| | |
| Konica Minolta DU-105 - Schwarz - original - Trommeleinheit - für bizhub PRO C1060L Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 460.000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Konica Minolta bizhub PRO C1060L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Konica Minolta, Bildtrommel Minolta, Entwicklereinheit Konica Minolta, Entwicklereinheit Minolta, Fotoeinheit Konica Minolta, Fotoeinheit Minolta, Fotoleiter Konica Minolta, Fotoleiter Minolta, Photoleiter Konica Minolta, Photoleiter Minolta, Trommeleinheit Konica Minolta, Trommeleinheit Minolta, Bildtrommel QMS, Entwicklereinheit QMS, Fotoeinheit QMS, Fotoleiter QMS, Photoleiter QMS, Trommeleinheit QMS, konica minolta bildtrommel, bildtrommel |
| | |
| |